ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 使い捨て防護服
ミューテックス・E・ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31265056
品番
4500101-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
色
白
サイズ
M
機能
粉じん対策
規格
JIS T 8115規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
用途
医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
トラスコ品番
116-4630
材質
ポリプロピレン(SMS)
質量(g)
160
タイプ
使い捨て
適応身長(cm)
170〜176
適応胸囲(cm)
92〜100