PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクドライバー
メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31267305
品番
8317.A0.4-2.0NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類
ダイヤル形
トルク調整範囲(N・m)
0.4〜2.0
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
質量(g)
97
トラスコ品番
454-6761
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブレードは別売りです。