18-8 抗菌万能トング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31268285 品番 K02600008020
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。

サイズ 材質ステンレス18-8(SUS304) 全長×全幅W(mm)400×35 シルバー 仕様抗菌タイプ(ヒンジ部を除く) トラスコ品番393-6198 質量(g)123 全長×幅W(mm)400×35 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質のステンレスには銅を含有しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする