IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IKDの トング・サーバー
18-8 抗菌万能トング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31268294
品番
K02700000110
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
719
バスケットに入れる
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
サイズ
ミニ
材質
ステンレス18-8(SUS304)
全長×全幅W(mm)
178×30
色
シルバー
仕様
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
トラスコ品番
393-6236
質量(g)
40
全長×幅W(mm)
178×30
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質のステンレスには銅を含有しています。