ALC-BOX アルミキャリーボックス JEJアステージ 31268800

ALC-BOX アルミキャリーボックス JEJアステージ 31268800
ALC-BOX アルミキャリーボックス JEJアステージ 31268800
ALC-BOX アルミキャリーボックス JEJアステージ 31268800
ALC-BOX アルミキャリーボックス JEJアステージ 31268800
ALC-BOX アルミキャリーボックス JEJアステージ 31268800

アルミキャリーボックス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31268800品番ALC-BOX
参考基準価格(税別)¥18,594販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。
用途に合わせて移動できる仕切付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×295×340内寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×250×290(240+50)付属品カギ×2、ベルト×1トラスコ品番101-5744材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)3.7外形寸法(mm)435×295×340内形寸法(mm)415×250×290(240+50)仕切板2枚収納量最大約20kg鍵有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334734
2017-02-02
用途: コンプレッサーの移動、
信宅ビル歯科医院

12キロぐらい入れて自動車のトランクに置き機械の移動に使ってます。使いやすくて満足です。

対象商品 : 89334734
2017-03-02
用途: 釣竿自動シャクリ機のスペシャルBOXタイプとして
卸売・小売業

サイズが少し大きくて、ストレージケースに変更しましたが、一番最初のスペッシャルタイプで使って頂いている釣り人に安定性があり大変喜んで頂いております。

対象商品 : 89334734
2015-10-09
用途: エアコン工事に使用
運輸・通信業

真空ポンプの保管箱に利用してます
また仕切りがあるので他の部材も入れて持ち歩けるので良い。

対象商品 : 89334734
2015-06-29
用途: 試験機の保管  ・  試験機を宅配便での輸送

耐荷重:20kg との表示でしたので購入しました。
触れてみた感覚ですが20kg、入れたら壊れそうに感じました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーで耐荷重試験も実施しておりますので
問題はございません。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 89334734
2014-11-22
用途: 保護ケースとして
ゼロマザーズ株式会社

意外とクネクネして曲がりやすいが保護ケースとしての役目は果たしている。

対象商品 : 89334734
2014-05-21
用途: サッカーのドクターバッグ(救急箱)として利用します
壬生FCユナイテッド

過去から、同じものを使用しており、使い勝手は抜群です。
ケースそのものの強度には満足してますが、鍵の部分が結構破損するので、その点がネックでしょうか?

対象商品 : 89334734
2014-11-24
用途: ロボット収納ケースとして使用

容量、サイズは考えていた通りでした。(仕切り版を半分の高さにして、上下の2段収納として使用しています)
ただ、接着剤の臭い?がきつくしばらく開けておいたのですが、なかなか消えないのが不満点です。開けるたびにツンくる臭いさえ無ければ非常に応用性がある実用的なケースだと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見としメーカーに報告させて頂きます。

対象商品 : 89334734
2014-11-23
用途: 工具箱

思ったより軽く、その割には丈夫な様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする