曜日別特売
GJM4/32G microSD カード Gigastone 31270488

microSD カード

(1件のレビュー)
取扱い終了
メモリー容量32GB
内容量1個注文コード31270488品番GJM4/32G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い

寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5種類マイクロSDHCメモリーカードメモリー容量32GB動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスCLASS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31270515
2021-03-11
用途: 画像の取り込みに使用。
卸売・小売業

ガラケー携帯ですが、必要な写真を撮ってパソコンに取り込んでいます。従来はマイクロSDからカードリーダーを通じて行っていましたが、取り込めなくなり今回のこのSD
アダプターに差し込んでカードリーダーから取り込みができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする