東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
31270970
品番
BEK-L
参考基準価格(税別)
¥1,934
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
サイズ
L
トラスコ品番
422-3926
色
ブルー
質量(g)
420
全長(cm)
27
用途
食品加工。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
34
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス/外エンボス