ニューマイジャストエコノミー化粧箱

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズMS 注文コード31271164 品番NEK-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

サイズMS 全長(cm)27 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)25 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)0.027 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200 用途食品加工。 トラスコ品番836-3659 質量(g)390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89814874
2021-01-19
用途:
厨房作業時
不動産業

今までエンボス手袋には良いイメージがありませんでしたが
この商品は使い易いです。
良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする