国内・海外兼用 電源タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31273543 品番TI-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●4口のACコンセントと2ポートのUSB付電源コンセントタップです。●ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください)●最大2口合計2.1AUSBポート。お手持ちの純正USBケーブルをご使用ください。●コード長1mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能です。

コード長さ(m)約1 差込口4個口 寸法(mm)W45×H24×D140 質量(g)192(本体)/202(パッケージ) コンセント形状Aタイプ パッケージサイズ(mm)100W×220H×40D 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電力(W)1400 定格出力電圧(V)最大DC5 色(本体)ホワイト プラグ形状Aタイプ USBポート2ポート
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途換プラグが必要な場合があります。本製品に充電ケーブルの付属はありません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする