豊稔企販
豊稔企販の 厨房機器・設備・調理機械
豊稔企販の 下調理機器類
豊稔企販の 切さい機
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31273614
品番
A-5665
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切り
トラスコ品番
406-7169
材質
420jU
幅(mm)
140
奥行(mm)
650
刃渡り(mm)
360