※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低温恒温水槽 NCB-2510A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278093 品番266660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340,000

-30〜80℃、の温度調節範囲で化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部循環にいたるまで多様な用途に使用できます。
パソコンとの通信時は専用ソフトウェアを介して定値運転、ステップ運転などの遠隔操作や温度のトレンドデータの制御・記録が行えます。
配管径が細く圧力損失の高い流路や熱交換器、揚程差のある場合でも安定した流量の循環が可能です。
'-30℃の内部ライン(R)Z-1型(70wt%)の循環が可能です。

質量(kg)約45 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:330(突起物含む350)×410(突起物含む515)×920、庫内:245×315×180 入力13A、1.3kVA ヒーター(W)850 冷却方式空冷式 温度センサー4線白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、無接点ゼロクロス出力 温度調節精度±0.1℃以下 温度調整範囲(℃)-30〜80 タイマーオートスタート、オートストップ、ステップモード 庫内容量(L)約13 安全機能上・下限温度異常検出、水位低下、オーバーシュート、コントロール異常、センサ異常、高圧スイッチ、冷凍機オーバーロードリレー、可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする