がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 釣り針
糸付 サーベルポイント ファインマスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
フック
SS
品番
F-136
注文コード
31279449
品番
F-136 3本鉤 SS
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
フック・品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
24cmの両結び、ショートハリス、さらには3本鈎とあらゆるニーズに対応した豊富なバリエーション!
品番
F-136
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
31
フック
SS
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8