がまかつ Gamakatsu
糸付 サーベルポイント ファインマスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・フック
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
品番
F-136
フック
S
注文コード
31279458
品番
F-136 3本鉤 S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
24cmの両結び、ショートハリス、さらには3本鈎とあらゆるニーズに対応した豊富なバリエーション!
品番
F-136
フック
S
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
33
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8