がまかつ Gamakatsu
糸付 サーベルポイント ファインマスター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
品番・フック
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
品番
F-136
フック
M
注文コード
31279467
品番
F-136 3本鉤 M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
24cmの両結び、ショートハリス、さらには3本鈎とあらゆるニーズに対応した豊富なバリエーション!
品番
F-136
フック
M
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
35
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8