コイルホース用散水ノズル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード31279877 品番blue
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コイルホース用の散水ノズルです。
水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト 用途コイルホース用交換部品。 材質ABS・NYLON・TPR ブルー 耐熱温度(℃)0〜40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31279929
2025-04-07
用途:
植木の水やり

ホームセンターで安物を買い水の出方に満足出来なくて新調しました。コレはなかなかの製品です。全てのモードにおいてキチンと役割を果たしています。あとは耐久性ですね。

対象商品:
31279929
2021-01-23
用途:
十分使えます
適斎塾 様

プランターに植えている花などへの散水用。車の洗車用など用途は多様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする