画像準備中

エンジンオイル SN 5W30

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード31281164 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減しています。
優れた高温酸化安定性を持つ合成油の働きにより、高温にさらされるエンジン内部においてもエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に守ります。
新開発の添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。

SAE5W30 APISN 用途4輪車用ガソリンエンジン用 ※CF適合車にも使用可能 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車にはご使用いただけません。※この商品は個人宅への配達不可の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする