3023859 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) 31281505

※色見本

Hi-CRデラックスエコⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
色タフレッド
内容量1缶(16kg)注文コード31281505品番3023859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
色
タフレッド
規格
JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種
塗布面積(m2/缶)
133~160/回
指触乾燥時間(分)
【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45
希釈剤
塗料用シンナーA
乾燥時間(時間)
塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
適応下地
建築内外部鉄部、木部など
希釈率(%)
0~10
油性 or 水性
油性
標準使用量(kg/m2/回)
0.10~0.12
適合下塗り
速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする