旭化成ワッカーシリコン
旭化成ワッカーシリコンの 液状ガスケット
旭化成ワッカーシリコンの 電気/電子用
旭化成ワッカーシリコンの 型取り
ワッカー型取りシリコーン 縮合型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10缶)
仕様
一般、低硬度
注文コード
31282099
品番
M4400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般、低硬度
外観
淡黄色
密度(g/cm
3
)
1.3
引張強度(MPa)
2
伸び(%)
250
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類