旭化成ワッカーシリコン
旭化成ワッカーシリコンの 液状ガスケット
旭化成ワッカーシリコンの 電気/電子用
旭化成ワッカーシリコンの 型取り
ワッカー型取りシリコーン 縮合型
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
仕様
高強度、低硬度
注文コード
31282117
品番
M531/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高強度、低硬度
外観
白色
密度(g/cm
3
)
1.17
引張強度(MPa)
3.5
伸び(%)
380
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類