旭化成ワッカーシリコン
旭化成ワッカーシリコンの 液状ガスケット
旭化成ワッカーシリコンの 電気/電子用
旭化成ワッカーシリコンの 型取り
ワッカー型取りシリコーン 縮合型
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10缶)
仕様
一般、中硬度
注文コード
31282135
品番
M8012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般、中硬度
外観
白色
密度(g/cm
3
)
1.28
引張強度(MPa)
4.5
伸び(%)
180
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類