アシストフック FRセット タイプ1 42-850

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 フックL 注文コード31282258 品番L
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はフックなど3種類から選べます 他の種類を見る

ジグの重さに合わせるだけで迷わずフックがセット完了!ラメが魚に高アピール、バイトを誘発!リア用フックがトレブルの「タイプ1」、アシストフックの「タイプ2」とどちらかを選べるので、好みや状況に合わせて使い分けてください。

仕様リア用:トレブル 寸法(mm)フロント用:14 品番42-850 質量(g)ジグ(推奨):60 フックL 対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング 寸法PE15号 入数2本1組
注意
※画像は代表画像です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする