アシストライン寸法65mm アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu 31282809

アシストライン寸法65mm アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu 31282809
アシストライン寸法65mm アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu 31282809
アシストライン寸法65mm アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu 31282809
アシストライン寸法65mm アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu 31282809
アシストライン寸法65mm アシストフック ロングスナイパー 42-849 がまかつ Gamakatsu 31282809

アシストフック ロングスナイパー 42-849

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)アシストライン:65
内容量1袋注文コード31282809品番アシストライン寸法65mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

タチウオパターンに最適!ロングジグ専用アシストフックタチウオパターンにて多用するロングジグに最適なアシストラインレングス。
ブリ・メジロ・ワラサをメインに時折姿を見せる嬉しいゲスト、ワラサにも対応したザイロン仕様。
ジグへの抱きつきによるトラブルを軽減する収縮チューブ仕様によりトラブルレスも同時に実現。

寸法(mm)
アシストライン:65
品番
42-849
フック
5/0
対象
釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
入数
2組
号数
ケプラー:30
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする