タンデムグリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31283894 品番HA6317B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルトオン

ブラック 用途XSR700 仕様グリップ部コ-ティング加工 材質スチール製 外径(Φmm)19.1 仕上電着塗装+静電焼付ブラック塗装 二重防錆処理 適合車種XSR700(17- RM22J)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする