ハリケーン
ハリケーンの エンジン系
ハリケーンの バイク用ラジエター
ラジエターコアガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31283903
品番
HA6584
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ
用途
XSR700 MT-07(RM07J/RM19J)
材質
SUS304ステンレス製 ブラッククローム
厚さ(mm)
0.8
色
ポリッシュ
仕上
エッチング加工、高精度ハニカムメッシュ
適合車種
MT-07(14-17 RM07J)、XSR700(17- RM22J)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。