ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの サイドバッグ
サイドバッグサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31283998
品番
HA7660B
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
振り分けタイプのサイドバッグをタイヤに巻き込まないようにサポートします。
色
ブラック
用途
XSR700
仕様
ボルトオンΦ19.1mmパイプ使用_左右セット
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
仕上
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
適合車種
XSR700(17- RM22J)