HA6496B-10 リアキャリア ハリケーン 31284208

リアキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31284208 品番HA6496B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600

ボルトオン設計。

ブラック 用途Ninja1000(11-18) 仕様ボルトオン、許容積載量3.5kg 材質スチール製 外径(Φmm)19.1 荷台寸法(mm)前幅270×後幅160×長さ170 仕上電着塗装+静電焼付ブラック塗装 適合車種Ninja1000(11-18)
注意
※ノーマルタンデムグリップの取外しが必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31284208 HA6496B-10 03383747 HA6496B-10 リアキャリア ハリケーン リアキャリア ハリケーン 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする