※単品画像
ハリケーン
コンチ2型 ハンドルkit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
色
クロームメッキ
注文コード
31284287
品番
HBK695C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ穴加工済みハンドル&スペーサーリング_※サイドキャップは内径18mm用が別途必要
仕様
Z900RS_ノーマル比、25mmダウン、30mmフォワード
適合
ブレース:SSサイズ
色
クロームメッキ
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)