完全ワイヤレスイヤホン 充電ケース付 WH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31285389 品番BL-82
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
(※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

ケーブル長(cm)約30 付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書 仕様【マルチポイント】非対応 ホワイト 質量(g)本体:12、充電ケース:45 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2 電源供給リチウムポリマー電池 BluetoothBluetooth Ver.4.2 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 待ち受け時間(時間)(最大)約24 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)(最大)約2.5 通話時間(時間)(最大)約2
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする