#48 ワイヤーリーダーEX2 がまかつ Gamakatsu 31285916

#48 ワイヤーリーダーEX2 がまかつ Gamakatsu 31285916
#48 ワイヤーリーダーEX2 がまかつ Gamakatsu 31285916

ワイヤーリーダーEX2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
号数#48
内容量1袋注文コード31285916品番#48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

「音速パワースナップ」を使用しており、タチウオやサワラ狙いのワインド、ショアジグゲームに最適です。
ショートタイプのワイヤーリーダーによりバイト数が少ないときの、ラインブレイク防止とバイト確率をUP。
さらに「小型溶接リング」を採用していることで本体の軽量化もはかりました。

引張強度(kg)
11
号数
#48
品番
TU-148
全長(cm)
20
対象
釣種:タチウオ
入数
2
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする