14g-#2 ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー がまかつ Gamakatsu 31286090

14g-#2 ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー がまかつ Gamakatsu 31286090
14g-#2 ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー がまかつ Gamakatsu 31286090
14g-#2 ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー がまかつ Gamakatsu 31286090
14g-#2 ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー がまかつ Gamakatsu 31286090
14g-#2 ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー がまかつ Gamakatsu 31286090

ワインドマスター ラウンドDヘッド シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)14
内容量1箱注文コード31286090品番14g-#2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

「スローワインド」をコンセプトにしたラウンドDヘッドにライトウエイトモデルを追加!力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。
タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。
隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない・・・という時にはライトウエイトヘッドを。
幅広いラインナップにて様々な状況に対応可能です。

質量(g)
14
フック
#2
品番
68-520
対象
釣種:タチウオ
入数(本)
2
注意
※画像は代表画像です
※この商品はグローではありません、

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする