ゴミ捨て場の防犯のため設置しました。
まだ効果は分かりませんが威嚇に最適だと思います。
既存の本物カメラ1台+今回新規でダミーカメラ3台を購入
単3電池の持続がどれだけかわかりませんが安価で赤い点滅ライトもあり
防犯抑止効果はあると思います。
防犯カメラのダミーの抑止力はなかなか良いですね、カメラに赤色のランプ点灯が最高です。
通電してるように明かりももついて配線もあるように見えてなかなか良い感じです、1週間ほどの使用でしたけど何もなかったのでもしかしたら効果あったかもしれません。
数年前ほぼ同じ形で、太陽光パネル付きのダミーカメラをモルタルの壁に設置していました。今回壊れたので同じ形状で取り付け穴位置が同じだろうと思い購入しました。以前のは太陽光パネルは付いていましたが、電池が単四2本だったのに対し、単三2本なので電池交換スパンも長くていいですね。取り付け穴位置も同じだったので、楽に交換できました。
外観は防犯カメラそのものですが、サイズが一昔前の大きなサイズです。それらしい形をしていますが、固定部がチャチイので、防犯カメラをよく見ている人ならダミーと分かります。電気コードに見せかけたゴムチューブが付いているので、チューブに黒色のコードを差し込んで、あたかも配線をしているように見せかけて設置しました。
本物に見せかけるため、乾電池は入れずに使使用してます。
それらしく見せかけるため、MonotaROで販売している、防犯カメラ設置のシールを貼りました。安いので4台設置しました。