※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和コネクタ研究所
三和コネクタ研究所の 電子部品(オンボード)
三和コネクタ研究所の 機構部品(電子部品)
三和コネクタ研究所の 基板用コネクタ
三和コネクタ研究所 コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31289957
品番
SCK-2502-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
極数
2
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
シェルサイズ
25
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000