ステンレス製 レンゲスプーン 穴あき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31293589 品番LD-682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

穴が開いているので湯豆腐や鍋の取り分けに。

材質ステンレス鋼 寸法(mm)約180×40×25 全長(mm)約180 シルバー 質量(g)約28 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする