ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 箸・カトラリー・箸置き
木製サーバースプーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
約205
注文コード
31293625
品番
LD-686
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
長さ・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
口当たりが優しい木製スプーン
材質
天然木 表面塗装の種類:天然うるし
長さ(mm)
約205
寸法(mm)
約205×52×20
色
木目
質量(g)
約15
食器の種類
洋食器