木製丸皿スプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31293659 品番LD-689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

口当たりが優しい木製スプーン

材質天然木 表面塗装の種類:天然うるし 長さ(mm)約130 寸法(mm)約130×30×15 木目 サイズミニ 質量(g)約5 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする