曜日別特売
F3JGS80309S ワークグラブ マイクロファイバータイプ mizuno(ミズノ) 31294559

F3JGS80309S ワークグラブ マイクロファイバータイプ mizuno(ミズノ) 31294559
F3JGS80309S ワークグラブ マイクロファイバータイプ mizuno(ミズノ) 31294559

ワークグラブ マイクロファイバータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
中指長(cm)7.5
内容量1双注文コード31294559品番F3JGS80309S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マイクロファイバー採用、様々な作業におすすめ。
甲部分に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリとフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
グリップ/操作性を追及したオリジナルシリコーンプリントパターンを採用。
指部分を4面で立体裁断・縫製。
グリップ部分は補強設計で、握りやすさと耐久性を向上。

用途組立/整備/配管/草刈/内装/土木/建築/運送などブラック×ブルー全長(cm)20材質掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリエステルサイズ(cm)S(21~22)入数(双)1中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9アズワン品番64-8517-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする