ムダなくまぶせる粉ふるい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31295890 品番LS1534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

粉をこぼさず思い切り振れるマラカス型の粉ふるい
小麦粉などの粉を薄くまんべんなくきれいに食材にふるうことができます。
ヨコにふれば広くまんべんなくふりかけられ、タテにふれば狙ったところにピンポイントにふることができます。
スプーン部がフタ代わりになるので、こぼれて汚れるストレスもありません。

材質本体・ツマミ:ABS樹脂、スプーン部:AS樹脂 耐熱温度(℃)80 長さL×幅W(cm)18.5×4.5 食器洗浄機×
注意
※食器洗い乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする