オークス
オークスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オークスの グラス・食器・カトラリー
オークスの 箸・カトラリー・箸置き
テーブルを汚さないジャムヘラスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296075
品番
LS1565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
先端が浮くのでテーブルを汚さず置き場に困りません。
ビンの底やフチについたジャムもすくいやすい先端形状。
材質
18-0ステンレス
幅(mm)
22
全長(mm)
198
色
シルバー
高さ(mm)
24
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器