軽い力でスーッと切れるフルーツピーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31296170 品番LS1576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

軽い力でスムーズに切れるこだわりの燕三条職人刃
手の平感覚で使えるコンパクトなデザイン。刃物の産地、新潟県燕三条の職人が作るこだわりの刃は軽い力でスムーズに切れます。
皮が柔らかい果物もスルッと剥けるソフト刃

幅(mm)65 全長(mm)85 高さ(mm)15 材質(本体)ABS樹脂 耐熱温度(℃)110 材質(刃)ステンレス刃物材 食器洗浄機
注意
※刃は非常に鋭利になっていますので取扱いには十分ご注意ください
※水分を拭き取り、乾かしてから保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする