LS1577 軽い力でスーッと切れる千切りピーラー オークス 31296179

LS1577 軽い力でスーッと切れる千切りピーラー オークス 31296179
LS1577 軽い力でスーッと切れる千切りピーラー オークス 31296179
LS1577 軽い力でスーッと切れる千切りピーラー オークス 31296179
LS1577 軽い力でスーッと切れる千切りピーラー オークス 31296179

軽い力でスーッと切れる千切りピーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31296179品番LS1577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
850

軽い力でスムーズに切れるこだわりの燕三条職人刃
手の平感覚で使えるコンパクトなデザイン。刃物の産地、新潟県燕三条の職人が作るこだわりの刃は軽い力でスムーズに切れます。
起こした刃部一つ一つに刃付けした千切り刃

幅(mm)65全長(mm)85高さ(mm)15材質(本体)ABS樹脂耐熱温度(℃)110材質(刃)ステンレス刃物材食器洗浄機
注意
※刃は非常に鋭利になっていますので取扱いには十分ご注意ください
※水分を拭き取り、乾かしてから保管してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする