ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 散水・かん水資材
ハタヤリミテッドの 散水ノズル
ハタヤリミテッドの 散水ノズル本体
LN-2型レバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296775
品番
LN-2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様
アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン
適合
レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)
質量(kg)
0.31
パターン
7種類
シャワー種類
1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧