カメラレンズ保護カバー(10個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31296818 品番91875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

端末のレンズを保護し、プライバシー対策ができる。
端末のレンズを保護し、プライバシー対策できるカバー。
材質:ABS。サイズ:85×55×3mm。セット内容:レンズ保護カバー 10個

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容レンズ保護カバー 10個 材質ABS 寸法(mm)85×55×3 包装形態袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする