TC-2071 巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸 31300457 TC-2071 巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸 31300457 TC-2071 巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸 31300457 TC-2071 巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸 31300457 TC-2071 巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸 31300457 TC-2071 巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸 31300457

巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31300457 品番TC-2071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】
草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!
ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!
4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。
刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。

用途草刈り機専用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130 刃厚(mm)0.6 基板厚(mm)0.6
注意
※本製品の適合サイズ以外の機種には装着しないでください。
※取り付けの際は、必ず草刈刃の上面に取り付けてください。
※本製品は巻付き防止刃ですので草刈刃としての使用は絶対にしないでください。
※万一、つるや草が巻き付いた場合は、エンジンを止め、安全を確認してから取り除いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31300457
2021-07-12
用途:
草刈
上長畝生産組合 様 (農・林・水産業)

葛葉弦が巻き付かず良くきれます。薄くて軽いのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31300457
2019-07-18
用途:
草刈り機のコード使用時に取り付けている
農・林・水産業

以前は、背丈の高い草は、絡みやすかったが、今回は絡まず、作業がスムーズにできた。改善点としては、強度をもう少し上げてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする