JP AM42R/60B20R アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHI 31300518

JP AM42R/60B20R アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHI 31300518
JP AM42R/60B20R アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHI 31300518

アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium

(4件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード31300518品番JP AM42R/60B20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイドリングストップ車&標準車対応の最上級バッテリー!
ISS車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリーです。
標準車なら36ヶ月の充実保証(走行距離無制限)。
充電受入れ特性が従来品の1.8倍。
アイドリングストップ車と標準車の両方に対応。
さげ手付き
インジケーター付き
【製品保証】アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
標準車:36ヵ月製品保証(走行距離無制限)

用途
自動車用バッテリー
バッテリー容量(Ah)30(5時間率)適合M-42R/34B19R/38B19R/40B19R/42B19R/44B19R/46B19R/55B19R/60B19R/36B20R/38B20R/40B20R/42B20R/44B20R/55B20R/60B20R長さ(mm)197幅(mm)129総高さ(mm)227公称電圧(V)12箱高(mm)203液入質量(kg)11.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。( ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。 )
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。( 取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。( もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31300484
2020-08-05
用途: 通勤車のバッテリー交換

日立製のバッテリーは地味な存在ですが、そのポテンシャルは高く
安定性と信頼性は経験上耐用年数が長いのでお気に入りです。

対象商品 : 31300493
2019-12-17
用途: 小型フォ-クリフトに設置
不動産業

12V 27Ahながら、これまでの12V 30Ahと遜色なし、快調です。

対象商品 : 31300493
2019-02-20
用途: 自動車のメンテナンス
建設業・工事業

MR41Sハスラーのバッテリー交換に使用。おおよその充電状態を目視できるインジケーター付き。とくに不具合なし。

1が参考にしています
対象商品 : 31300509
2019-03-12
用途: デイズルークスのバッテリー交換用に購入しました。サイズもピッタリでした。本日交換完了です。これから様子見ます。
有限会社南紀電化サービスサービス業

いい感じです。これからどのくらい使えるかテストしてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする