LS-K11-2-58(BR) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307527

 

LS-K11-2-58(BR) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307527 LS-K11-2-58(BR) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307527 LS-K11-2-58(BR) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307527 LS-K11-2-58(BR) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307527

ビッグサイズ サングラス LS-K11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31307527 品番LS-K11-2-58(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

体格の良い方専用に一から設計。 ビッグサイズサングラス。

用途ドライブからレジャー全般に。 質量(g)43.7 レンズ色ブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×42×165 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)アセテート 可視光線透過率(%)15 材質(レンズ)アクリル 紫外線カット99.9%以上
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする