LANCETTI (ランチェッティ)
LANCETTI (ランチェッティ)の メガネ・ゴーグル・防災面
LANCETTI (ランチェッティ)の 一般用メガネ
LANCETTI (ランチェッティ)の サングラス
ビッグサイズ サングラス LS-K11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31307536
品番
LS-K11-2-62(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
体格の良い方専用に一から設計。 ビッグサイズサングラス。
用途
ドライブからレジャー全般に。
質量(g)
45
レンズ色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×45×168
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
アセテート
可視光線透過率(%)
15
材質(レンズ)
アクリル
紫外線カット
99.9%以上
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。