コーンカットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31308979 品番CP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。
シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。
0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。
プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。
下穴不要で裏バリがでません。
ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。

セット内容CC1・CC2・クーラント(30cc) 穴あけ寸法(Φmm)6-30.5
注意
※メイン画像は代表画像です。
※コーンカットの先端の錐先部(下穴用)が材料の厚みを貫通するまではドリルやホルソーと同じ要領で押して穴あけをして下さい。
※錐先部が材料を貫通すれば押す力をうんと軽くして下さい。それで十分穴あけが出来ます。
※あまり強く押すと通常の電気ドリルでは回転が早すぎて、かえって逆効果で失敗する事があり、また刃先の磨耗が早くなります。
※金属類の穴あけに対しては是非クーラント(冷却切削油)、またはオイル(粘度の高いもの)をコーンカットにつけて穴あけをして下さい。コーンカットの耐久性と切れ味が倍増します。
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする