Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
壁掛 Q-hiファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31310746
品番
FY-10V-W
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
換気風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm〜285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)
Φ110(適用パイプΦ100)
仕様
強制同時給排・強〜弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)
1.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)8.5/11、(弱)6.5/7.0
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)35/36、(弱)27/27.5
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)33/33、(弱)21/21
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)給気
(強)38/38、(弱)26.5/24
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)排気
(強)34/34、(弱)23/21.5
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してシャッターを閉じてください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。