Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン インテリアパネル形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311586
品番
FY-08PDA9D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
0.48
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
21.5/23.0
開口面積(cm
2
)
105
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
80/85
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。