Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径75
注文コード
31314806
品番
FY-MNA031
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウムt1.0mm
仕様
防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.17
寸法L(mm)
32
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
72
適合パイプ径(Φmm)
呼び径75
表面仕上げ
無着色アルマイト加工
圧損係数
1.2/1.5
隙間相当(cm
2
)
40/35
直管相当長(m)(排気/給気)
4/6
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。